• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Spreizkeil

Artikel-Nr.: 2661462
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2661462
Kopieren
EAN / GTIN 4010886931288
Kopieren
Herstellernummer 2661462
Kopieren
L-Nummer L60160 5432
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isoliert nach IEC 60900
  • Aus Polyamid
  • Geeignet für die Montage von Kabelabzweigklemmen und zum Spreizen von Hauptleiterkabeln
  • Hilfe beim Schneiden von Kabeladern, kein Abrutschen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb