• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 30, 290 mm

Artikel-Nr.: 26611
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26611
EAN / GTIN 4010995266110
Herstellernummer 26611
L-Nummer L60090 39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Orangener Kopf / hart: z.B. für Montage- und Demontagearbeiten, Bauhandwerk, Werkstattarbeiten.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 30
  • Gesamtlänge (mm): 290 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 87 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb