Ausführung:
Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²
Details
Hammerschlaufe an der Seite
Ausweistasche
Verstellbare Taille
Breite Hosenträger mit starkem Gummi
Taschen
Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Kniepolstertaschen
Brusttasche
Schräge Vordertaschen
Gesäßtaschen mit Balg
Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite Reflexstreifen
Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Eine High Vis Latzhose, für alle, die gesehen werden müssen
- Die Hosenträger sind breit und haben einen starken Gummizug
- Die Hose hat Kniepolstertaschen, Gesäßtaschen mit Balg, eine Beintasche mit Balg, eine Ausweistasche, Brusttasche, Handytasche, Stifttasche, Nageltaschen aus CORDURA® (separat erhältlich, Art
- 2183) und eine Zollstocktasche mit extra Tasche und Messerhalter
- Weitere Merkmale der Hose sind die CORDURA®-Verstärkung an den Knien und Gesäßtaschen, eine verstellbare Taille und 70 mm breite Reflexstreifen an den Beinen
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
Norm:
- Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zertifizierungsgruppe Z
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032