• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter mit Knarre Gr. 3, M13-M20

Artikel-Nr.: 2659468
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2659468
EAN / GTIN 4010886930502
Herstellernummer 2659468
L-Nummer L60160 1357

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Betätigung der Schraubenausdreher (No. 8551 und No. 8551 S) an schwer zugänglichen Stellen
  • Umschaltbar, Rechts- und Linksgang
  • Verschiebbarer Quergriff
  • Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften
  • Ganzstahlausführung, verchromt

Merkmal:

  • geeignet für: Zur Betätigung der Schraubenausdreher (No. 8551 und 8551 S) M13-M20
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 117 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannbereich (min.) [mm]: 9 mm
  • Spannbereich (max.) [mm]: 12,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb