• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher M14-M18

Artikel-Nr.: 2659409
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2659409
EAN / GTIN 4010886930557
Herstellernummer 2659409
L-Nummer L60160 5527

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet
  • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie
  • Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge
  • Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil
  • Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 9 mm
  • Bohrungs-Ø [mm]: 8,5 mm
  • Durchmesser-Bereich [mm]: 8,5 - 21,0 mm
  • für Gewinde (metrisch): M14 - M18
  • für Gewinde (zöllig): 9/16″ - 3/4″
  • geeignet für: Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
  • Gesamtbreite [mm]: 11 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 69 mm
  • Härte [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb