• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher M8-M11

Artikel-Nr.: 2659387
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2659387
EAN / GTIN 4010886930533
Herstellernummer 2659387
L-Nummer L60160 5757

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet
  • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie
  • Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge
  • Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil
  • Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 4,9 mm
  • Bohrungs-Ø [mm]: 4,5 mm
  • Durchmesser-Bereich [mm]: 4,5 - 13,0 mm
  • für Gewinde (metrisch): M8 - M11
  • für Gewinde (zöllig): 5/16″ - 7/16″
  • geeignet für: Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
  • Gesamtbreite [mm]: 6 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Härte [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb