GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 120404 FN, MKD, Schneidkantenausführung NK

Artikel-Nr.: 265932 NK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Möglichkeit zum Nachschärfen: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCGW 120404 FN
    Sorte MKD
    Möglichkeit zum Nachschärfen ja
    Schneidstoff MKD
    Beschichtung unbeschichtet
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung NK
    Schnitttiefe ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Vorschub f 0,005 mm/U - 0,08 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 1.000 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265932 NK
    EAN / GTIN 4062406095871
    Herstellernummer 265932 NK

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    GFK, CFK
    N
    Graphit
    N
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten.
    Verfasung für kurzspanende NE-Metalle.

    Verwendung:

    Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

    Empfehlung:

    Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb