• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Sanitär 44-teilig

Artikel-Nr.: 2658216
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2658216
EAN / GTIN 4010886932162
Herstellernummer 2658216
L-Nummer L60160 3774

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für Berufe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
  • Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • Mit 2 aufeinanderliegenden Check-Tool-Einlagen

Merkmal:

  • Aufbewahrung: L-BOXX
  • Gesamtbreite [mm]: 445 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 152 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 358 mm
  • Material: ABS-Kunststoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb