• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Elektriker 36-teilig

Artikel-Nr.: 2658208
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2658208
EAN / GTIN 4010886932155
Herstellernummer 2658208
L-Nummer L60160 4405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für Berufe in der Elektrotechnik
  • Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

Merkmal:

  • Aufbewahrung: L-BOXX
  • Gesamtbreite [mm]: 360 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 155 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 443 mm
  • Material: ABS-Kunststoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb