GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 09T302 FN, PKD (7°), Schneidkantenausführung TWF

Artikel-Nr.: 265812 TWF
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T302 FN
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte PKD
    Schneidstoff PKD
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung TWF
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
    Vorschub f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Spanwinkel 6 Grad
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265812 TWF
    EAN / GTIN 4045197448927
    Herstellernummer 265812 TWF

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Graphit
    N
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Graphit, GFK, CFK
    N

    Beschreibung

    Ausführung:

    PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
    Schlichten, scharfe Schneide für geringen Schnittdruck.

    Verwendung:

    Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb