• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen m. 207-tlg Sortiment

Artikel-Nr.: 2657708
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 2657708
    EAN / GTIN 4010886930922
    Herstellernummer 2657708
    L-Nummer L60160 5074

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
    Werkzeuge in metrischen Abmessungen
    Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
    Resistent gegen Öle und Fette
    Im Werkzeugwagen No. 2004 0620

    Merkmal:

    • Anzahl Schubladen: 8
    • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
    • Gesamtbreite [mm]: 775 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 475 mm
    • Material: Stahlblech
    • Schubladentyp:
      • 6x Typ 1, H. = 67 mm
      • 2x Typ 2, H. = 137 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb