KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160408, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265742 ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBGW 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KBN05M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265742 ME
EAN / GTIN 4960664599271
Herstellernummer TBN05478

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160408, CBN (5° / 7°), Typ ME

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160408, CBN (5° / 7°), Typ ME

auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
79,86 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
24,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
24,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
24,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
61,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
60,00 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 1 1 1 2 2 2
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte VBGW 160408 DCMW 070208 VCMW 160408 VBMW 160408 DCGW 070208 VBGW 160408 VCGW 160408
Schneidkantenausführung ME M M M G G G
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Sorte KBN05M BUX220 BUX220 BUX220 BU7220 BU7220 BU7220
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb