{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGW 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | MET | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265738 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529827 | |
Herstellernummer | TBZ05505 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |