KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160402, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265730 ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBGW 160402
Eckenradius 0,2 mm
Sorte KBN05M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265730 ME
EAN / GTIN 4960664599257
Herstellernummer TBN05476

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160402, CBN (5° / 7°), Typ ME

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160402, CBN (5° / 7°), Typ ME

auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
79,86 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
24,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
60,00 €
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidkantenausführung ME M G
Schneidstoff CBN CBN CBN
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb