KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T304, CBN (5° / 7°), Typ MET

Artikel-Nr.: 265688 MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 11T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung MET
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265688 MET
EAN / GTIN 4960664529223
Herstellernummer TBZ02126

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung bei unterbrochenem Schnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T304, CBN (5° / 7°), Typ MET

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T304, CBN (5° / 7°), Typ MET

auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
79,86 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
24,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
61,80 €
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 11T304 DCMW 11T304 DCGW 11T304
Schneidkantenausführung MET M G
Schneidstoff CBN CBN CBN
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Sorte KBN25M BUX220 BU7220
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb