{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMW 070202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | ME | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265658 ME | |
EAN / GTIN | 4960664529117 | |
Herstellernummer | TBZ02110 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 070202, CBN (5° / 7°), Typ ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
79,86 €
46,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMW 070202 | DCMW 070202 | DCGW 070202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidkantenausführung | ME | M | G |
Schneidstoff | CBN | CBN | CBN |
Sorte | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |