{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGW 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
Schneidkantenausführung | G | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265421 G | |
EAN / GTIN | 4045197895561 | |
Herstellernummer | 265421 G | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |