GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 060202, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 265403 G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGW 060202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,12 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 160 m/min
Schneidkantenausführung G
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265403 G
EAN / GTIN 4045197895509
Herstellernummer 265403 G
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb