• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfältiger-Garnitur 1300 Nm

Artikel-Nr.: 2653389
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2653389
EAN / GTIN 4010886934555
Herstellernummer 2653389

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für:
  • Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik
  • Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
  • Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung
  • Ausführung:
  • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
  • Mit einstufigem Planetengetriebe
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
  • Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5
  • Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich bis 1300 N·m
  • Das Set enthält drei verschiedene Kraftschraubereinsätze 3/4″ SW 27, 30, 32 mm
  • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
  • Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage

Merkmal:

  • Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 56
  • Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 95
  • Abtriebsvierkant: 3/4″
  • Abtriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Abtriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz
  • Ausführung Reaktionsarm: Z-Form, gekröpft
  • Ausgangsdrehmoment (max.) [Nm]: 1300
  • Breite Drehmomentvervielfältiger: 80
  • Eingangsdrehmoment (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Gesamtbreite ohne Reaktionsarm: 80
  • Gesamthöhe mit Reaktionsarm (min.): 165
  • Gesamthöhe mit Reaktionsarm (max.): 173
  • Gesamthöhe ohne Reaktionsarm: 133
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Sicherung Antriebsvierkant: Kugelfangrille
  • Überlastsicherung: Abscherantriebsvierkant
  • Übersetzungsverhältnis: 1:5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Rücklaufsicherung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb