• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reaktionsarm L-Form gerade für DVI20, 1″

Artikel-Nr.: 2653303
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2653303
EAN / GTIN 4010886934470
Herstellernummer 2653303
L-Nummer L60160 6384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kontrollierter Schraubenanzug und Lösen
  • Mit einstufigem Planetengetriebe
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Besser als +/- 3 % Genauigkeit
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form
  • Auch als Set erhältlich (No. DVV-13ZG) mit drei Kraftschraubereinsätzen SW 27, 30, 32 mm

Merkmal:

  • Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 73
  • Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 152
  • Aufnahme Reaktionsarm: geschraubt über Flansch
  • Ausführung Reaktionsarm: L-Form, gerade
  • Außendurchmesser [mm]: 86 mm
  • Breite Reaktionsarm Außen [mm]: 61,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Höhe Arretiergriff [mm]: 63 mm
  • Höhe Flanschring [mm]: 16 mm
  • Höhe Vierkant [mm]: 37 mm
  • Material: Leichtmetall/Stahl geschmiedet
  • Radius Flanschring [mm]: 43 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb