Bohrstangen-Satz Stahl mit IK SET1

Artikel-Nr.: 265156 SET1
Setpreis 4 Stück (59,75 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..; DC.. 0702..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm
    Mittenversatz L3 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm
    Spannhöhe L2 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm
    Halsbreite L4 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm
    Kopflänge L1 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm
    Gesamtlänge L 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265156 SET1
    EAN / GTIN 4062406612412
    Herstellernummer 265156 SET1

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb