Klemmdrehhalter-Satz, links, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 265131 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Ersatzteil 269981 2
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265131 16
EAN / GTIN 4045197941824
Herstellernummer 265131 16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb