{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
ISO-Code Halter | SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Ersatzteil | 269981 4 | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 265111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941954 | |
Herstellernummer | 265111 20 |