{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-Code Halter | SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Ersatzteil | 269981 5 | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 265110 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941930 | |
Herstellernummer | 265110 25 |