• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihose Schwarz C60

Artikel-Nr.: 265013709900C60
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
    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 60
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265013709900C60
    EAN / GTIN 7330509492963
    Herstellernummer 265013709900C60

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Verstellbare Schulterpartie
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metallknöpfe

    Taschen
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche
    Kniepolstertaschen
    Vordertaschen mit Balg
    Handytasche
    Nageltaschen hinten, Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
    Lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter

    Funktionalität
    Stretch am Rücken

    Frontverschluss
    Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

    Verstärkung
    CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen

    Beschreibung:

    • Knietaschen aus CORDURA®
    • Zwei Brusttaschen, eine mit Patte und eine mit Druckknöpfen und Messerhalter
    • Hammerhalter
    • Zwei lose, verstärkte Nageltaschen vorne, die über die Balgtaschen gelegt werden können
    • Schraubendreherhalter rechts neben der Nageltasche
    • Zwei lose Nageltaschen auf der Rückseite
    • Oberschenkeltasche mit Handytasche, Stifttasche und Ausweistasche
    • Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
    • Verdeckter Kunststoffreißverschluss vorne
    • Elastischer Stoff auf der Rückseite für zusätzlichen Komfort
    • Verstellbare Riemen
    • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit den nach EN 14404 zertifizierten Knieschützern, Modelle 4000, 4008 und 4018

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb