• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzmeissel mit Handgriff 10 mm

Artikel-Nr.: 265.G18
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265.G18
    EAN / GTIN 3148511617502
    Herstellernummer 265.G18
    L-Nummer L60130 3393

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Härte Schneide: 57 - 60 HRC
    • Härte Schlagkopf: 36 - 44 HRC

    Merkmal:

    • A [mm]: 10
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 180
    • Gewicht in Gramm: 110
    • Gewicht in Kilogramm: 0,110

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb