• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzmeissel mit Vollprofil 10 mm 200 mm

Artikel-Nr.: 265.20
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265.20
EAN / GTIN 3148511618202
Herstellernummer 265.20
L-Nummer L60130 911

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kreuzmeißel mit Vollprofil
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
  • Schneide 54 - 58 HRC, Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
  • Schneidfläche nachschleifbar
  • lackiert

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 310
  • Gewicht in Kilogramm: 0,310

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb