{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 50 mm | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schwingung | gedämpft | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 568 mm | |
Mittenversatz H Grundkörper | 5 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 215,9 mm | |
empfohlene Spannlänge | 200 mm | |
Montageschraube | 269025 1 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264920 DM/50 | |
Herstellernummer | 090-40DMX55008 |