{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 32 mm | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 268 mm | |
Mittenversatz H Grundkörper | 6 mm | |
Montageschraube | 269025 2 | |
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss | 269208 | |
Hochdruck Verbindungsschlauch | 269207 | |
passende Wechselschneidköpfe | 264834; 264835 | |
Produktart | Bohrstangenschaft |
Artikelnummer | 264900 QC/32 | |
EAN / GTIN | 4251414902350 | |
Herstellernummer | TPC01930 |