• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektr. Drehmomentschlüssel TorcoTronic III 1/2″ SE 9x12 Highline

Artikel-Nr.: 2648636
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2648636
EAN / GTIN 4002805931905
Herstellernummer 2648636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Für Alltagsansprüche in der Montage bzw. Drehmomentkontrolle
  • In allen Fertigungs- und Entwicklungsbereichen einsetzbar
  • Ausführung:
  • Mikroprozessorgesteuerter, elektronischer Drehmomentschlüssel
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Robuste Werkstattkonstruktion
  • Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf lbf·ft
  • Mit 1/2″ Umschaltknarre, durch Austausch der Knarre besteht die Möglichkeit mit einer 9x12 mm (No. TT3H 120) bzw. 14x18 mm (No. TT3H 350) Rechteckaufnahme zu arbeiten
  • Eigenschaften:
  • Drehmoment- und Drehwinkel-Messung
  • 4 verschiedene Messmodi
  • 5 Verschraubparameter speicherbar
  • USB Schnittstelle zum Datenaustausch
  • 2000 Speicherplätze
  • Messgenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit
  • Messgenauigkeit Drehwinkel +/- 1 %, mind. aber +/- 1° auf 360° bei mind. 4°/sec
  • Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar
  • Einfachste Bedienung durch benutzerfreundliche Icon-Menüführung und 4 Funktionstasten
  • Gut lesbares, beleuchtetes Display
  • Auflösung Drehmoment: 0,1 N·m
  • Auflösung Drehwinkel: 0,1°
  • Leicht bedienbare PC-Software für problemlose Programmierung und Dokumentation der Daten
  • Export der Daten nach MS Excel®
  • Tastatursperre
  • Standard AA Zelle oder optional Akkus (NiMH) einsetzbar
  • Optische Visualisierung: 3x LED (gelb, grün, rot)
  • Akustische Signalisierung: Summer
  • TÜV SÜD geprüft, CE und RoHS

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 88,5 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 120 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtlänge [mm]: 670 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
  • Präzision: +/- 1 %
  • Schnittstelle: USB
  • 1000 V isoliert: nein
  • Auswertesoftware: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb