{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | rechts | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | PCLNR | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Anstellwinkel | 95 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 26 mm | |
Kniehebel | 259015 18 | |
Kniehebelschraube | 259018 18 | |
Unterlegplatte | 269005 13 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264838 DM/1 | |
EAN / GTIN | 4067263707844 |