• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm

Artikel-Nr.: 2647656
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2647656
EAN / GTIN 4010886933404
Herstellernummer 2647656
L-Nummer L60160 5996

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kopftiefe 25 mm
  • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
  • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

Merkmal:

  • Einstecktiefe 2: 25,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 268 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Grifflänge [mm]: 38 mm
  • Klingenlänge: 230 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 11 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 7,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb