• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T40

Artikel-Nr.: 2647540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2647540
EAN / GTIN 4010886933305
Herstellernummer 2647540
L-Nummer L60160 4295

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°
  • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
  • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T40
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 6,65 mm
  • Arbeitswinkel (max.): 25 °
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • für Schrauben der Größe: M7 - M8
  • Gesamtlänge [mm]: 213 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Klingenlänge: 175 mm
  • Klingenlänge kurz [mm]: 25
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb