• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T25

Artikel-Nr.: 2647516
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2647516
EAN / GTIN 4010886933275
Herstellernummer 2647516
L-Nummer L60160 4378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°
  • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
  • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T25
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 4,43 mm
  • Arbeitswinkel (max.): 25 °
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • für Schrauben der Größe: M4,5 - M5
  • Gesamtlänge [mm]: 177 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Klingenlänge kurz [mm]: 20
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb