• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm

Artikel-Nr.: 2647311
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2647311
EAN / GTIN 4010886932933
Herstellernummer 2647311
L-Nummer L60160 2150
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
  • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 188 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Material: Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
  • Oberfläche: chromatiert
  • Schlüsselweite [mm]: 6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb