• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen-Satz, 7-teilig, 4-16 mm

Artikel-Nr.: 2646382
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2646382
EAN / GTIN 4017981006170
Herstellernummer 2646382
L-Nummer L60160 5043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert
  • In Kunststoff-Rolltasche

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Kunststoff-Rolltasche
  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 90 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 90 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Oberfläche: Schaft lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb