• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer Safety mittelweich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 60, 400 mm

Artikel-Nr.: 26437
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26437
EAN / GTIN 4010995264376
Herstellernummer 26437
L-Nummer L60070 4315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 60
  • Gesamtlänge (mm): 400 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb