• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMASTER Z 16, 20-100 Nm

Artikel-Nr.: 2641518
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2641518
    EAN / GTIN 4002805931585
    Herstellernummer 2641518

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7 - 10.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6)
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
    • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm bzw. Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
    • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
    • Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
    • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
    • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
    • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
    • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
    • Gesichertes Verstell-Justiersystem
    • Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) bzw. 56 mm (Ø 22 mm)
    • Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
    • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

    Merkmal:

    • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 42,5 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 405,5 mm
    • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 32 mm
    • Hebellänge Griffseite [mm]: 373,5 mm
    • Kalibrierlänge: 326,2 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
    • Nonius Nm: 0,5 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Kugelsicherung
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Versorgungsunternehmen
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb