• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 14x18, 80-400 Nm

Artikel-Nr.: 2641496
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2641496
    EAN / GTIN 4002805931578
    Herstellernummer 2641496
    L-Nummer L60160 1820

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 400 N·m / 15 - 300 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7 - 10.9 bis M20 - 6.9)
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
    • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw. 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
    • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
    • Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
    • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
    • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
    • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
    • Gesichertes Verstell-Justiersystem
    • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm)
    • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
    • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 33 mm
    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung: Karton
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Breite Aufnahme [mm]: 33 mm
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Wartung und Instandhaltung
    • Einstecktiefe 1: 25,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 42,5 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 677,2 mm
    • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 42 mm
    • Hebellänge Griffseite [mm]: 655,2 mm
    • Höhe Aufnahme [mm]: 25 mm
    • Kalibrierlänge: 604,9 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
    • Nonius Nm: 1 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Stiftsicherung
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • Stichmass [metrisch]: 25,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Versorgungsunternehmen
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb