• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 1/2″, 40-200 Nm

Artikel-Nr.: 2641313
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2641313
EAN / GTIN 4002805931455
Herstellernummer 2641313
L-Nummer L60160 797

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 300 N·m / 15 - 220 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7 - 10.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6)
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Mit 1/2″ Umschaltknarre
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
  • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
  • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
  • Gesichertes Verstell-Justiersystem

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 21,25 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzahl Zähne: 48
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 530 mm
  • Kalibrierlänge: 435,2 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 42,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Stahlrohr-Konstruktion, hochwertige Kunststoffteile
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Versorgungsunternehmen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb