• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Input Tool RS-232C (HID)

Artikel-Nr.: 264-007
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
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264-007
EAN / GTIN 4946368065137
Herstellernummer 264-007
L-Nummer L40700 145

Beschreibung

Beschreibung:

Diese serielle D-SUB9-Schnittstelle ist eine mikrogesteuerte Schnittstelle zum Anschließen eines einzelnen Messgeräts mit Digimatic-Ausgang an die RS-232C-Schnittstelle eines Computers. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Schließen Sie ein Messgerät einfach an die serielle RS-232C-Schnittstelle eines Computers an. Es wird keine externe Stromversorgung benötigt, da der geringe Stromverbrauch über die Handshake-Leitungen RTS und DTR geliefert wird.

Merkmal:

Speisung: Handshake-Leitungen RTS und DTR
Abmessungen (BxTxH): 58 x 62 x 18

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb