• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselgehörschutz uvex K20 schwarz/gelb SNR 33 dB

Artikel-Nr.: 2630020
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2630020
EAN / GTIN 4031101928821
Herstellernummer 2630020
L-Nummer L01660 315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Kapselgehörschutz
  • Produktname: uvex K20
  • Produkttyp: Kapseln
  • Material Kapsel: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
  • Farbe (Filter): schwarz/gelb
  • Material Kapselpolster: Schaumstoff (Memory Foam)
  • Ausführung: faltbarer Kopfbügel
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 36 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 32 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 22 dB
  • SNR: 33 dB

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb