• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagwerkzeuge m. Handgriff Set 4-tlg

Artikel-Nr.: 263.GJ4
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 263.GJ4
EAN / GTIN 3148511616505
Herstellernummer 263.GJ4
L-Nummer L60130 206

Beschreibung

Beschreibung:

  • 263.: Mechaniker-Flachmeißel
  • Härte Schneide = 57 - 60 HRc
  • Härte Schlagkopf = 36 - 44 HRc
  • Schneidenwinkel: 60°
  • 265.: Kreuzmeißel mit Vollprofil
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
  • Schneide 54 - 58 HRC, Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
  • Schneidfläche nachschleifbar
  • lackiert

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 1

Lieferumfang:

  • Flachmeißel, Serie 263.G: 19 - 20 - 22
  • Kreuzmeißel: 265.G18
  • Lieferung im Karton

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb