• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel mit Handgriff 20 mm

Artikel-Nr.: 263.G20
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 263.G20
    EAN / GTIN 3148511616413
    Herstellernummer 263.G20
    L-Nummer L60130 177

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mechaniker-Flachmeißel
    • Härte Schneide = 57 - 60 HRc
    • Härte Schlagkopf = 36 - 44 HRc
    • Schneidenwinkel: 60°

    Merkmal:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 305
    • Gewicht in Kilogramm: 0,305

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb