• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel Vollprofil 21 mm 180 mm

Artikel-Nr.: 263.18
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 263.18
EAN / GTIN 3148511615201
Herstellernummer 263.18
L-Nummer L60130 533

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachmeißel mit Vollprofil
  • Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
  • Schneide 54 - 58 HRC
  • Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
  • Schneidfläche nachschleifbar
  • lackiert

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 180
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 250
  • Gewicht in Kilogramm: 0,250

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb