• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel Hohlprofil runder Kopf 26mm

Artikel-Nr.: 262A.20
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 262A.20
EAN / GTIN 3148516623621
Herstellernummer 262A.20
L-Nummer L60130 7126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete Meißel mit abgerundeten Kanten für besseres Greifen
  • Zylindrischer Kopf für eine sichere Schlagausführung
  • Härte der Schneidfläche: 57 bis 59 HRC
  • Schneidenwinkel: 60°
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 340
  • Gewicht in Kilogramm: 0,340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb