• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter mechanisch verriegelbar SDS-Plus® 1/4" 100 mm

Artikel-Nr.: 26255
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26255
EAN / GTIN 4010995262556
Herstellernummer 26255
L-Nummer L60070 3350

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
  • Antrieb: SDS-Plus®.
  • Anwendung: Jeder Bohrhammer wird durch diesen Bithalter zum kraftvollen Schrauber.
  • Extra: Mit starkem Neodym-Magnet.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
  • SDS-Plus

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb