• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Dreikant-Steckschlüssel M5 x 125 mm

Artikel-Nr.: 26213
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26213
EAN / GTIN 4010995262136
Herstellernummer 26213
L-Nummer L60070 48

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Für Dreikantschrauben DIN 22424 und Dreikantmuttern DIN 22425.
  • Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • DIN 22416.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außendreikant: M5
  • Außendreikant Eckenmaß (mm): 8.3 mm
  • Außendurchmesser (mm): 13 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 30 mm
  • Gesamtlänge (mm): 236 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb