{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261458 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819512 | |
Herstellernummer | 261458 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
586 Stück sofort lieferbar
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
575 Stück sofort lieferbar
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | VM | MF | MM | VM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |