GARANT Stahl-Bohrstange A... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 261378 12/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A12L SVOCR/L07
Einstellwinkel κ 140 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 6,5 mm
Spannhöhe L2 11 mm
Kopflänge L1 24 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript